항목 | 집진기 |
암페어 AC | 11.8 |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 3 구 플러그 |
dBA의 | 85 |
깊이 | 20 |
높이 | 72 |
호스 직경 | 4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 11 |
최대. 흐름 | 600 |
맥스. 호스 길이 | 10 |
전반적인 깊이 | 20 |
전체 높이 | 72 |
전체 폭 | 26 |
상 | 하나의 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 암페어 AC | dBA의 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | ₩ 2,961,542 | RFQ
| |
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ₩ 16,153,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.