항목 | 작업용 라이트바 |
소재베이스 | 알류미늄 |
연결 유형 | 변발 |
현재 그린 | 9A |
높이 | 7" |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 100000의 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 58 " |
렌즈 색상 | 호박색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 퍼머넌트 |
헤드 수 | 22 |
LED 개수 | 70 |
타입 | 섬광 |
전압 | 12V DC |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 17 1 / 2 " |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.