그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 구동 커패시터 |
케이스 높이 | 3-7 / 8 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
지름 | 1.75 " |
Hz | 50/60 |
Microfarad 등급 | 16 |
전체 높이 | 4.375 " |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | -20도 ~ 85도 C |
터미널 유형 | 1/4 "남성 |
전압 | 440V |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8532220040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
450-20-0026 | 3.375 " | ₩ 35,612 | ||
450-20-0028 | 3.375 " | ₩ 36,365 | ||
450-20-0018 | - | ₩ 53,392 | ||
450-21-0148 | - | ₩ 36,732 | ||
450-20-0019 | - | ₩ 30,292 | ||
450-21-0020 | - | ₩ 26,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.