플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EBM-PAPST 3314NH 축류 팬 12VDC 2.6W 63cfm 3450rpm | AH9CHM39RV75

EBM-PAPST 3314NH 축류 팬 12VDC 2.6W 63cfm 3450rpm

재고 있음 있음
항목: AH9CHM 모델: 3314NH크로스 참조: 39RV75

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 101,710 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목축 팬
베어링스
블레이드 소재유리 섬유 강화 플라스틱
CFM @ 0.000 인치 SP54
dBA의38
깊이1-17 / 64 "
팬 RPM3050
높이3.625 "
하우징 마감블랙 그린
주택 자재유리 섬유 강화 플라스틱
IP 등급20
맥스. 주변 온도.167도 F
모터 절연클래스 E
모터 유형DC
설치플랜지
장착 위치보편적 인
셰이프사각형.
전압24 VDC
3.62 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.34
선박 높이 (cm)11.94
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)16.26
원산지HU

제품 세부 사항 :

  • 팬 와트 : 2.6
  • 전기 연결-팬 : 12 "리드
  • 마운팅 아이 OC-팬 : 3-1 / 4 "

제품 변형

프로덕트모델높이A블레이드 소재하우징 마감주택 자재HzIP 등급맥스. 주변 온도.가격
EBM-PAPST ACi4410HH 축방향 팬 스퀘어 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082유리 섬유 강화 폴리 아미드검정유리 섬유 강화 폴리 에스테르50/6020167도 F₩ 190,120
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 축류 팬 115vac 8-7/8in H 8-7/8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7강판블랙 그린캐스트 알루미늄50/6044140 / 149F₩ 499,152
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 축류 팬, 사각, 230VAC, 60Hz, 알루미늄 본체, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35강판블랙 그린캐스트 알루미늄50/6044140 / 149F₩ 499,152
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 축류 팬 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42강판블랙 그린캐스트 알루미늄6044122 F₩ 626,045
EBM-PAPST 3314NH3 축류 팬 48VDC 6.7W 78cfm 4350rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-유리 섬유 강화 플라스틱블랙 그린유리 섬유 강화 플라스틱-20158도 F₩ 119,682
EBM-PAPST 3312NH 축류 팬 48VDC 2.8W 47cfm 2650rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-유리 섬유 강화 플라스틱블랙 그린유리 섬유 강화 플라스틱-20167도 F₩ 105,262
EBM-PAPST 3314NN 축류 팬 24VDC 1.8W 47cfm 2650rpm | AH9CHD39RV67 3314NN3.625 "-유리 섬유 강화 플라스틱블랙 그린유리 섬유 강화 플라스틱-20167도 F₩ 105,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EBM-PAPST 3314NH 축류 팬 12VDC 2.6W 63cfm 3450rpm
₩ 101,710 /단위