EBERBACH E3800.A.S8 에칭 체, 크기 8mm, 스테인리스 스틸
항목: CE2DYX
모델: E3800.A.S8
₩ 801,818 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에칭 된 체 |
자재 | 스테인리스 강 |
크기 | 8 mm |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
E3500.A.S05 | 0.5 mm | 스테인리스 강 | ₩ 605,945 | RFQ
|
E3500.A.S1 | 1 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
E3500.A.S2 | 2 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
E3500.A.S3 | 3 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
E3500.A.S4 | 4 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
E3500.A.S5 | 5 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
E3500.A.S6 | 6 mm | 스테인리스 강 | ₩ 458,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.