그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원추형 구멍 |
몸 Dia. | 13 / 64 " |
절단 능력 | 3.25 " |
마감재 | 분사 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.5 " |
생크 직경 | 13 / 64 " |
생크 길이 | 3.5 " |
포함 된 크기 | 3.25 " |
타입 | 테이퍼 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30189 | 5 / 32 " | 3" | 2 | 3.25 " | 5 / 32 " | 3.25 " | 3" | ₩ 23,438 | ||
30189 / B | 5 / 32 " | 3" | 2 | 3.25 " | 5 / 32 " | 3.25 " | 3" | ₩ 23,420 | ||
30190 | 11 / 64 " | 3" | 2 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3" | ₩ 2,936,010 | ||
30190 / B | 11 / 64 " | 3" | 2 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3" | ₩ 23,492 | ||
30191 | 3 / 16 " | 3.125 " | 2 | 3.375 " | 3 / 16 " | 3.375 " | 3.125 " | ₩ 24,329 | ||
30191 / B | 3 / 16 " | 3.125 " | 2 | 3.375 " | 3 / 16 " | 3.375 " | 3.125 " | ₩ 23,955 | ||
30193 | 7 / 32 " | 3.25 " | 2 | 3.625 " | 7 / 32 " | 3.625 " | 3.25 " | ₩ 27,661 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.