그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 IEC 전자 접촉기 |
코일 볼트 | 480V 교류 |
구성 | 1NC |
깊이 | 2.05 " |
완전 부하 전류 유도 성 | 9A |
완전 부하 전류 저항성 | 20 |
높이 | 1.77 " |
HP @ 1 상-120V | 1 / 2 hp |
HP @ 1 상-240V | 1 1/2마력 |
HP @ 3 상-208V | 2 마력 |
HP @ 3 상-240V | 3 마력 |
HP @ 3 상-480V | 5 마력 |
HP @ 3 상-575V | 5 마력 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
극 수 | 3 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
원산지 | 독일 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-480V | 코일 볼트 | 구성 | HP @ 3 상-575V | Hz | 완전 부하 전류 유도 성 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTMC6A01B | 3 마력 | 240V 교류 | 1NC | 3 마력 | 50 / 60 Hz에서 | 6A | 1 / 4 hp | 1 마력 | ₩ 174,650 | ||
XTMC6A01E | 3 마력 | 208V 교류 | 1NC | 3 마력 | 60 Hz에서 | 6A | 1 / 4 hp | 1 마력 | ₩ 174,650 | ||
XTMC6A01T | 3 마력 | 24V 교류 | 1NC | 3 마력 | 50 / 60 Hz에서 | 6A | 1 / 4 hp | 1 마력 | ₩ 174,650 | ||
XTMC6A10A | 3 마력 | 120V 교류 | 1NO | 3 마력 | 50 / 60 Hz에서 | 6A | 1 / 4 hp | 3 / 4 hp | ₩ 156,502 | ||
XTMC6A10T | 3 마력 | 24V 교류 | 1NO | 3 마력 | 50 / 60 Hz에서 | 6A | 1 / 4 hp | 3 / 4 hp | ₩ 156,502 | ||
XTMC9A10E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 220,325 | ||
XTMC9A01A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 224,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.