Eaton Kt2200t | 배선용 차단기 액세서리, 트립 유닛, 200 A | Raptor Supplies 대한민국
EATON KT2200T 배선용 차단기 액세서리, 트립 장치, 200A | BH4KCB

EATON KT2200T 배선용 회로 차단기 액세서리, 트립 장치, 200A

항목: BH4KCB 모델: KT2200T
₩ 2,341,528 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기 트립 유닛

제품 변형

프로덕트모델A프레임 유형전압가격
EATON JT3225T 배선용 차단기 액세서리, 트립 유닛, 트립 유닛 열자기식 | AG8QFN JT3225T225JT600V₩ 972,608
EATON JT3250FA 배선용 차단기 액세서리, 트립 장치, 250A | AG8QFP JT3250FA250-600V₩ 1,267,638
EATON KT3200T 배선용 차단기 액세서리, 트립 장치, 200A | AG8RBY KT3200T400KT600V₩ 1,104,674
EATON KT3225T 배선용 차단기 액세서리, 트립 유닛, 225 A | AG8RCA KT3225T400KT600V₩ 1,104,674
EATON KT3250T 배선용 차단기 액세서리, 트립 유닛, 250 A | AG8RCB KT3250T400KT600V₩ 1,104,674
EATON LES3600LS 배선용 차단기 액세서리, 트립 장치, 600A | AG8RFR LES3600LS600600V-
RFQ
EATON LES3600LSI 배선용 차단기 액세서리, 트립 유닛, 600 A | AG8RFU LES3600LSI600600V-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON KT2200T 배선용 회로 차단기 액세서리, 트립 장치, 200A
₩ 2,341,528 /단위