EATON HMCP800X7W 성형 케이스 회로 차단기 액세서리 모터 보호, 모터 회로 보호기, 800 A
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
항목 | 모터 회로 보호기 |
AIC 등급 | 50kAIC @ 480V |
A | 800 |
프레임 유형 | MD |
극 수 | 3 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 17.93 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | ₩ 2,551,552 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15 | FD | ₩ 2,739,327 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25 | FD | ₩ 1,123,154 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30 | FD | ₩ 2,516,412 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50 | FD | ₩ 1,123,154 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50 | FD | ₩ 3,227,332 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70 | FD | ₩ 1,139,394 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.