EATON H43006-50 유압 호스 3/8인치 내경 x 50피트 6500 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 06 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 51 / 64 " |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
작동 압력 | 6500 PSI |
보강 | (4) 나선형 강철 플라이 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 260도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 항목 | 표지 재질 | 대시 크기 | 길이 | 자재 | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 보강 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 4 | - | - | 2" | 3000의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 297,867 | |
2807-5-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 5 | - | - | 3" | 3000의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 354,550 | |
2807-6-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 6 | - | - | 4" | 2500의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 407,960 | |
2807-8-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 8 | - | - | 5.25 " | 2000의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 509,915 | |
2807-10-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 10 | - | - | 6.5 " | 1500의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 616,560 | |
2807-12-25 | 유압 호스 | 스테인레스 스틸 와이어 브레이드 | 12 | - | - | 7.75 " | 1200의 PSI | 1 와이어 브레이드 | ₩ 839,370 | |
HC7210 | 유압 호스 어셈블리 | - | - | 10ft. | 열가소성 물질 | - | - | - | ₩ 631,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.