항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 네오프렌 |
대시 크기 | 24 |
호스 내부 직경. | 1-1 / 2 " |
호스 길이 | 100ft. |
직경 외부 호스. | 2-5 / 64 " |
최소 굽힘 반경 | 5" |
작동 압력 | 150의 PSI |
보강 | (2) 파이버 플라이 및 헬리컬 와이어 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 275도 |
튜브 재질 | CPE |
타입 | 주름 |
진공 등급 | 25 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | ₩ 3,496,062 | |
H03912-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | ₩ 4,603,200 | |
H03916-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250의 PSI | ₩ 3,838,345 | |
H03916-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250의 PSI | ₩ 4,960,340 | |
H03920-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200의 PSI | ₩ 4,146,817 | |
H03920-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200의 PSI | ₩ 5,873,017 | |
H03924-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-5 / 64 " | 5" | 150의 PSI | ₩ 7,460,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.