항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 네오프렌 |
대시 크기 | 16 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 1-1 / 2 " |
최소 굽힘 반경 | 8" |
작동 압력 | 565 PSI |
보강 | (2) 섬유 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 212도 |
튜브 재질 | 니트릴 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | ₩ 2,976,242 | |
H01706-250R | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | ₩ 3,329,480 | |
H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000의 PSI | ₩ 4,821,915 | |
H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4 " | 6" | 750 PSI | ₩ 7,175,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.