항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 4 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 0.6 " |
최소 굽힘 반경 | 4" |
작동 압력 | 6500 PSI |
보강 | 2 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 릴에 벌크 |
UPC | 678146084019 |
선박 중량 (kg) | 30.39 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 보강 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 온도. 범위 | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-6R250 | 2 와이어 브레이드 | 6 | 3 / 8 " | -40에서 212F | 릴에 벌크 | 250ft. | 0.75 " | 유압 호스 | ₩ 3,509,345 | |
GH793-8R250 | 2 와이어 브레이드 | 8 | 1 / 2 " | -40에서 212F | 릴에 벌크 | 250ft. | 0.87 " | 유압 호스 | ₩ 3,998,155 | |
GH793-10R250 | 2 와이어 브레이드 | 10 | 5 / 8 " | -40에서 212F | 릴에 벌크 | 250ft. | 0.98 " | 유압 호스 | ₩ 5,237,207 | |
GH793-12R250 | 2 와이어 브레이드 | 12 | 3 / 4 " | -40에서 212F | 릴에 벌크 | 250ft. | 1.16 " | 유압 호스 | ₩ 6,732,757 | |
GH793-16R150 | 2 와이어 브레이드 | 16 | 1" | -40에서 212F | 릴에 벌크 | 150ft. | 1.5 " | 유압 호스 | ₩ 5,210,975 | |
GH793-6-50 | 2 와이어 브레이드 | 6 | 3 / 8 " | -40에서 212F | 유압 | 50ft. | 0.75 " | 벌크 호스 | ₩ 968,502 | |
GH793-20X60FT | (2) 와이어 브레이드 | -20 | 1.25 | -40도 ~ 260도 | 와이어 강화 | 60 | 1-59/64 | 유압 호스 | ₩ 4,960,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.