EATON GFTCBH225W1 GFCI 회로 차단기, 지락 작업자 보호 회로 차단기, 25A, 22 Kaic | BH9UPB

EATON GFTCBH225W1 GFCI 회로 차단기, 누전 보호용 회로 차단기, 25A, 22 Kaic

항목: BH9UPB 모델: GFTCBH225W1
₩ 1,302,756 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기

제품 변형

프로덕트모델A극 수전압가격
EATON GFEP115 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 15 A | AG8NVN GFEP115151120V₩ 335,328
EATON GFEP120 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 20 A | AG8NVP GFEP120201120V-
RFQ
EATON GFEP130 유형 Gfep 지락 장비 보호기, 30A | AG8NVQ GFEP130301120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 15 A | AG8NVR GFEP215152240V₩ 477,941
EATON GFEP220 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 20 A | AG8NVT GFEP220202240V₩ 477,941
EATON GFEP230 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 30 A | AG8NVU GFEP230302240V₩ 477,941
EATON GFEP240 Gfci 회로 차단기, 산업용 열자기 장비 보호기, 40 A | AG8NVV GFEP240402240V₩ 477,941

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON GFTCBH225W1 GFCI 회로 차단기, 누전 보호용 회로 차단기, 25A, 22 Kaic
₩ 1,302,756 /단위