항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 0.85 " |
남성 ORS 크기 (인치) | 9 / 16-18 |
최대 일의 압박감 | 9000 PSI |
나사 유형 | 남성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FF2035T0606S | 0.98 " | 9000 PSI | ₩ 76,667 | |
FF2035T0808S | 1.1 " | 9000 PSI | ₩ 28,857 | |
FF2035T1010S | 1.31 " | 9000 PSI | ₩ 43,942 | |
FF2035T1212S | 1.47 " | 6000 PSI | ₩ 66,885 | |
FF2035T1616S | 1.64 " | 6000 PSI | ₩ 75,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.