그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.84 |
남성 ORS 크기 (인치) | 1-7 / 16 "-12 |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4 "-14 |
최대 일의 압박감 | 2500 |
나사 유형 | 남성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2032T0404S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.92 " | 9000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 35,840 | |
FF2032T0604S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.98 " | 9000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 33,040 | |
FF2032T0606S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.04 " | 8000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 39,042 | |
FF2032T0806S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.1 " | 8000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 61,512 | |
FF2032T0808S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.21 " | 6000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 59,937 | |
FF2032T1008S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.31 " | 6000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 235,322 | |
FF2032T1212S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 5000의 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 74,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.