그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 2.09 |
남성 ORS 크기 (인치) | 2 "-12 |
남성 SAE 크기 (인치) | 2 "-12 |
최대 일의 압박감 | 3600 |
나사 유형 | 남성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FF2000T0404S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.08 " | 9000 PSI | ₩ 37,555 | |
FF2000T0606S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | 9000 PSI | ₩ 38,692 | |
FF2000T0808S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.39 " | 9000 PSI | ₩ 29,750 | |
FF2000T1010S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.68 " | 9000 PSI | ₩ 70,350 | |
FF2000T1212S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.86 " | 6000 PSI | ₩ 48,195 | |
FF2000T1616S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.94 " | 6000 PSI | ₩ 54,145 | |
FF2000T0604S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.17 | 9000 | ₩ 171,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.