그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 스트레이트 벌크 헤드 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.09 " |
남성 ORS 크기 (인치) | 11 / 16-16 |
최대 일의 압박감 | 9000 PSI |
나사 유형 | 남성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FF1994T0404S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.9 " | 9000 PSI | ₩ 26,547 | |
FF1994T0808S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.3 " | 9000 PSI | ₩ 33,495 | |
FF1994T1010S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.62 " | 9000 PSI | ₩ 48,545 | |
FF1994T1616S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.76 " | 6000 PSI | ₩ 73,185 | |
FF1994T2020S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.76 | 4000 | ₩ 334,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.