플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON FAZ-C10/3 보조 프로텍터 10a 3p 480vac | AF6MCE 19YF48

EATON FAZ-C10/3 보조 프로텍터 10a 3p 480vac

재고 있음 있음
항목: AF6MCE 모델: FAZ-C10/3교차 참조: 19YF48

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 487,410 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목IEC 보조 보호기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A10
곡선 유형C
DC 전압 등급96 VDC
깊이72.6mm
길이84.7mm
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기4 AWG
최소 와이어 크기18 AWG
설치DIN 레일
극 수3
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
54mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)15.6
선박 길이 (cm)12.12
선박 폭 (cm)9.37
HS 코드8536200040

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A곡선 유형DC 전압 등급극 수가격
EATON FAZ-B1/1-SP 보조 보호기 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm₩ 54,208
EATON FAZ-B2/1-SP 보조 보호기 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm₩ 54,208
EATON FAZ-B3/1-SP 보조 보호기 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm₩ 54,208
EATON FAZ-C25/2 보조 보호기 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm₩ 218,067
EATON FAZ-C32/2 보조 보호기 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm₩ 101,341
EATON FAZ-C40/2 보조 프로텍터 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm₩ 334,635
EATON FAZ-C50/2 보조 보호기 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm₩ 405,422

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON FAZ-C10/3 보조 프로텍터 10a 3p 480vac
₩ 487,410 /단위