EATON ECN0514EAA-R63/C 자기 모터 스타터, 208VAC 코일 전압, 27A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 27 |
보조 접촉 양식 | 1NC / 1NO |
코일 볼트 | 208V 교류 |
깊이 | 6.7 " |
높이 | 13.31 " |
HP @ 1 상-120V | 2 마력 |
HP @ 1 상-230V | 3 마력 |
HP @ 3 상-208V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-240V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-480V | 10 마력 |
HP @ 3 상-575V | 10 마력 |
Hz | 60 Hz에서 |
NEMA 평가 | 4X |
NEMA 크기 | 1 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 4A에서 20A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 9.84 " |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
원산지 | USA |
모델 | HP @ 3 상-240V | 암페어 AC | 코일 볼트 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | Hz | NEMA 크기 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN0504AAA-R63/B | 3 마력 | 18 | 120V 교류 | 5 마력 | 5 마력 | 50 / 60 Hz에서 | - | 1A에서 5A | ₩ 2,037,350 | |
ECN0504AAA-R63/C | 3 마력 | 18 | 120V 교류 | 5 마력 | 5 마력 | 50 / 60 Hz에서 | - | 4A에서 20A | ₩ 1,901,410 | |
ECN0504BAA-R63/B | 3 마력 | 18 | 240V 교류 | 5 마력 | 5 마력 | 50 / 60 Hz에서 | - | 1A에서 5A | ₩ 2,037,350 | |
ECN0504CAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,037,350 | |
ECN0504BAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,901,410 | |
ECN0504CAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,901,410 | |
ECN0504EAA-R63/C | 3 마력 | 18 | 208V 교류 | 5 마력 | 5 마력 | 60 Hz에서 | - | 4A에서 20A | ₩ 1,901,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.