EATON AA31P Nema A200 열 과부하 계전기, XNUMX극, 패널 장착, Nema, 열 유형 A
항목: BJ7GRB
모델: AA31P
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.