항목 | 플러그 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 0.67 " |
남성 ORS 크기 (인치) | 1 / 2 "-20 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 남성 ORB |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
900598 - 4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.67 " | 7500 PSI | ₩ 6,825 | |
900598 - 6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.73 " | 7500 PSI | ₩ 7,420 | |
900598 - 8S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.8 " | 7500 PSI | ₩ 8,207 | |
900598 - 10S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.93 " | 7500 PSI | ₩ 10,990 | |
900598 - 12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | 5000의 PSI | ₩ 15,137 | |
900598 - 16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.12 " | 4500 PSI | ₩ 22,172 | |
900598 - 20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.2 " | 2500 | ₩ 42,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.