항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | 황동 |
피팅 재료 | 황동 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 3 / 8 " |
길이 | 1.76 " |
스레드 NPT | 1 / 4-18 |
타입 | 소켓리스, 수 파이프 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | MX |
모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4738-12-12B | 12 | 3 / 4 " | 2.72 " | ₩ 28,245 | |
4738-4-4B | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ₩ 11,935 | |
4738-6-6B | 6 | 3 / 8 " | 1.76 " | ₩ 10,342 | |
4738-6-8B | 6 | 1 / 2 " | 1.91 " | ₩ 17,132 | |
4738-8-10B | 8 | 5 / 8 " | 2.68 " | ₩ 21,490 | |
4738-8-8B | 8 | 1 / 2 " | 2.16 " | ₩ 17,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.