그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -10 |
여성 SAE 크기 (인치) | 7 / 8-14 |
마감재 | 아연 Dicromate |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 2 " |
JIC 스레드 (인치) | 7 / 8-14 |
길이 | 3.1 " |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190296 - 4S | -4 | 아연 Dicromate | 90도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 1.74 " | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 | ₩ 37,117 | ||
4401 - 10S | -10 | 아연 Dicromate | 직진 | 1 / 2 " | 3.1 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 44,380 | ||
4401 - 4S | -4 | 아연 Dicromate | 직진 | 3 / 16 " | 1.97 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 16,117 | ||
4401 - 6S | -6 | 아연 Dicromate | 직진 | 5 / 16 " | 2.36 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 23,677 | ||
4401 - 8S | -8 | 아연 Dicromate | 직진 | 13 / 32 " | 2.78 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 31,815 | ||
4401 - 12S | -12 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 직진 | 5 / 8 " | 3.49 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 97,230 | ||
4411-5s | -5 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 직진 | 1 / 4 " | 2.12 " | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 | ₩ 28,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.