그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.92 |
남성 ORS 크기 (인치) | 3 / 4 "-14 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-1 / 16 "-12 |
최대 일의 압박감 | 3000 |
나사 유형 | 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2246-2-4S | 1.09 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 28,210 | |
2246-4-6S | 1.36 | 4000 | 남성 NPT | ₩ 37,117 | |
2246-6-8S | 1.45 | 4000 | 남성 NPT | ₩ 27,300 | |
2246-8-10S | 1.78 | 3000 | 남성 NPT | ₩ 45,080 | |
2246-16-16S | 2.13 | 2500 | 남성 NPT | ₩ 134,312 | |
2244-12-12S | 3" | 3000 | 여성 NPT | ₩ 63,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.