그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3/4-14 to 1/2-14 |
어댑터 유형 | 육각 니플 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.96 " |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
나사 유형 | 수 NPT-수 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2083-12-4S | 1.77 " | 5000의 PSI | ₩ 55,142 | ||
2083-8-6 | 1.7 " | 6000 PSI | ₩ 12,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.