그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 1 / 2-14 |
어댑터 유형 | 직선 내부 파이프 스위블 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 크기 | 1 / 2-14 NPSM |
길이 | 1.5 " |
최대 일의 압박감 | 3500의 PSI |
나사 유형 | 암형 NPT-암형 NPSM 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 피팅 크기 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 4-14 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.62 " | 3000의 PSI | 암형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 34,177 | |
2046-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 2" | 2500 PSI | 암형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 46,987 | |
2046-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 4-18 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.12 " | 4500 PSI | 암형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 12,197 | |
2046-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 8-18 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.12 " | 3500의 PSI | 암형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 16,940 | |
2046-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | - | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 2.08 | 2000 | 여성 NPSM | ₩ 68,162 | |
2046-24-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | - | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 2.2 | 1500 | 여성 NPSM | ₩ 196,070 | |
2046-32-32S | XNUMX가 크로메이트 아연 | - | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 2.39 | 1125 | 여성 NPSM | ₩ 286,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.