그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -6 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 3 / 8 " |
길이 | 2.34 " |
O- 링 스레드 (인치) | 11 / 16-16 |
타입 | 크림프, 암 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FRA10 | - | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 5 / 8 " | - | 3.05 " | ₩ 108,972 | ||
1AA10FRB10 | - | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 90도 팔꿈치 | 5 / 8 " | - | 3.07 " | ₩ 95,165 | ||
1AA4FRA4 | - | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1 / 4 " | - | 2.12 " | ₩ 58,695 | ||
1AA6FRA4 | - | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1 / 4 " | - | 2.3 " | ₩ 62,702 | ||
1AA6FRA6 | - | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 3 / 8 " | - | 2.43 " | ₩ 57,645 | ||
1AA8FRA6 | - | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 3 / 8 " | - | 2.74 " | ₩ 79,555 | ||
1AA8FRA8 | - | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1 / 2 " | - | 2.96 " | ₩ 64,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.