항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 16 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | JIC 여성 플레어 |
호스 | 7 / 8 " |
JIC 스레드 (인치) | 1-5/16-12 |
길이 | 2.87 " |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 함께 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
190772 - 4S | 4 | 유니버설 여성 플레어 | 3 / 16 " | 1.41 " | ₩ 82,127 | |
190772 - 5S | 5 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 4 " | 1.52 " | ₩ 82,162 | |
190772 - 6S | 6 | JIC 여성 플레어 | 5 / 16 " | 1.62 " | ₩ 84,367 | |
190772 - 8S | 8 | 유니버설 여성 플레어 | 13 / 32 " | 2.03 " | ₩ 90,457 | |
190772 - 10S | 10 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 2 " | 2.16 " | ₩ 123,567 | |
190772 - 12S | 12 | JIC 여성 플레어 | 5 / 8 " | 2.82 " | ₩ 161,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.