그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T 헤드 볼트 |
마감재 | 평원 |
머리 높이 | . 458 |
헤드 폭 | . 530 |
머리 아래 길이 | 1.75 " |
자재 | 강철 |
로크웰 경도 | C25-C34 |
크기 | 1/2-13x1-3/4 |
슬롯 크기 | 1/2 인치 |
인장 강도 | 120,000의 PSI |
나사 길이 | 1.25 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 중간 강도 |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 7318152065 |
원산지 | TW |
모델 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 크기 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823905G | . 331 | . 405 | 1.25 " | 3/8-16x1-1/4 | 1.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 278,337 | |
823907G | . 458 | . 530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ₩ 291,795 | |
823908G | . 458 | . 530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ₩ 269,115 | |
823909G | . 458 | . 530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ₩ 189,507 | |
823912G | . 649 | . 800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ₩ 606,672 | |
823913G | . 649 | . 800 | 3" | 3 / 4-10x3 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ₩ 295,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.