GRAINGER 니플, 스틸
필터
기본 연결 유형 : 양쪽 끝에 나사산 , 연결: NPT , 재료: 아연 도금 용접 강 , 최대. 증기 압력: 150psi @ 360도 F , 금속 탐지 가능: 가능 , 일정: 40 , 이음매 없는/용접: 용접 , 스레드 유형: NPT , 유형: 냉간 용접
스타일 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0831060603 | 3" | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 349,282 | |
B | 0830060406 | 3" | 150의 PSI | 6" | ₩ 133,997 | |
C | 0831045604 | 3.5 " | 300psi @ 150도 F | 3" | ₩ 62,475 | |
B | 0830045605 | 3.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 46,794 | |
C | 0831061007 | 4" | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 366,782 | |
B | 0830060802 | 4" | 150의 PSI | 6" | ₩ 173,845 | |
B | 0830046009 | 4.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 54,302 | |
C | 0831053608 | 4.5 " | 300psi @ 150도 F | 4" | ₩ 94,097 | |
B | 0830053807 | 4.5 " | 150의 PSI | 4" | ₩ 72,905 | |
C | 0831046008 | 4.5 " | 300psi @ 150도 F | 3" | ₩ 64,575 | |
C | 0831061403 | 5" | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 401,677 | |
C | 0831046404 | 5.5 " | 300psi @ 150도 F | 3" | ₩ 80,517 | |
B | 0830054201 | 5.5 " | 150의 PSI | 4" | ₩ 78,365 | |
C | 0831054002 | 5.5 " | 300psi @ 150도 F | 4" | ₩ 89,407 | |
B | 0830046405 | 5.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 55,685 | |
C | 0831061809 | 6" | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 450,572 | |
B | 0830061602 | 6" | 150의 PSI | 6" | ₩ 208,354 | |
B | 0830046801 | 6.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 76,580 | |
C | 0831047006 | 7" | 300psi @ 150도 F | 3" | ₩ 103,967 | |
B | 0830054805 | 7" | 150의 PSI | 4" | ₩ 84,525 | |
B | 0830047007 | 7" | 150의 PSI | 3" | ₩ 72,135 | |
C | 0831054606 | 7" | 300psi @ 150도 F | 4" | ₩ 121,100 | |
B | 0830062402 | 8" | 150의 PSI | 6" | ₩ 263,235 | |
C | 0831062609 | 8" | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 539,525 | |
B | 0830047601 | 8.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 85,645 | |
B | 0830047809 | 9" | 150의 PSI | 3" | ₩ 81,760 | |
B | 0830062808 | 9" | 150의 PSI | 6" | ₩ 319,567 | |
B | 0830048005 | 9.5 " | 150의 PSI | 3" | ₩ 85,645 | |
B | 0830063202 | 10 " | 150의 PSI | 6" | ₩ 289,835 | |
C | 0831048608 | 11 " | 300psi @ 150도 F | 3" | ₩ 128,817 | |
B | 0830064002 | 12 " | 150의 PSI | 6" | ₩ 360,395 | |
C | 0831064209 | 12 " | 300psi @ 150도 F | 6" | ₩ 733,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 링 배기 팬
- 표면 Troffer 비품
- 가스 구동 유압 파워 유닛
- 절연 변위 커넥터
- 선반 롤아웃
- 펌프 모터
- 디스 펜싱 건
- 실험실 기기
- 특수 안전 장비
- 고정 링 및 구색
- JAMCO 메쉬 보안 트럭
- STARRETT 스핀들 스퀘어
- SPEAKMAN 시리즈 선택
- DIXON 계측 감속기
- FOL-DA-TANK 흡입 호스
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10 마이크론, Buna 씰
- HOFFMAN Syspend 시리즈 VHD 모션 암 포스트 마운트 어댑터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/4-8 Un
- MORSE DRUM 토크 플레이트