그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 완전 나사산 스터드 |
클래스 | 2A |
마감재 | 평원 |
학년 | B7 |
자재 | B7 합금강 |
최소 인장 강도 | 125,000 PSI |
전체 길이 | 4.75 " |
로크웰 경도 | C35 |
온도. 범위 | 최대 1100F |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7318155051 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.