항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 8 |
지름 | 1.125 " |
마감재 | 평원 |
학년 | 5 |
머리 높이 | 11 / 16 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 1 11 / 16 " |
머리 아래 길이 | 3.5 " |
자재 | 탄소강 |
최소 나사산 길이 | 2-1 / 2 " |
증명 부하 | 74,000의 PSI |
로크웰 경도 | C19에서 C30로 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 105,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.5 " |
스레드 크기 | 1 1 / 8-7 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 17.21 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 7318158066 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.