그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 11.5 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 11.25 " |
UPC | 048441221707 |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7310290025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 | 생산 능력 | 색상 | 무게 | 폭 | 지름 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-10FSG | 기름 | 1 갤런 | 초록색 | - | 9" | - | 8" | 9" | ₩ 176,610 | ||
UI-20FSG | 기름 | 2 갤런 | 초록색 | - | 11 3 / 10 " | - | 9.5 " | 11 3 / 10 " | ₩ 191,030 | ||
UI-50FSG | 기름 | 5 갤런 | 초록색 | - | 12.5 " | - | 13.5 " | 12.5 " | ₩ 185,815 | ||
UI-25FS | 인화성 물질 | 2-1 / 2 갤런 | 빨간색 | - | 11 3 / 10 " | - | 12 " | 11 3 / 10 " | ₩ 140,367 | ||
UI-50-SG | 기름 | 5 갤런 | 초록색 | - | - | - | 13.5 " | - | ₩ 178,465 | ||
UI-50S | 인화성 물질 | 5 갤런 | 빨간색 | - | - | - | 13.5 " | - | ₩ 131,897 | ||
UI-10S | 인화성 물질 | 1 갤런 | 빨간색 | - | - | - | 8" | - | ₩ 119,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.