그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 II 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 파란색 |
지름 | 11.25 " |
높이 | 15.875 " |
호스 길이 | 12 " |
직경 외부 호스. | 5 / 8 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
사용 | 등유 |
무게 | 10의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무게 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 직경 외부 호스. | 항목 | 길이 | 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U251SX5 | - | 5 갤런 | 빨간색 | 16 " | - | 가스 캔 | 16 " | - | ₩ 247,485 | ||
U2-51S | - | 5 gal | 빨간색 | 15.875 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | - | 인화성 물질 | ₩ 282,607 | ||
U2-26S | - | 2 gal | 빨간색 | 9.5 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | 11.25 " | 인화성 물질 | ₩ 276,395 | ||
U2-26SB | - | 2 갤런 | 파란색 | 9.5 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | 11.25 " | 등유 | ₩ 280,507 | ||
U2-26-SY | - | 2 갤런 | 노란색 | 9.5 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | 11.25 " | 디젤 | ₩ 280,507 | ||
U2-51-SB | - | 5 갤런 | 파란색 | 15.875 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | - | 등유 | ₩ 266,315 | ||
U2-51-SY | - | 5 갤런 | 노란색 | 15.875 " | 7 / 8 " | 유형 II 안전 캔 | - | 디젤 | ₩ 254,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.