그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 14.75 " |
높이 | 1" |
자재 | 폴리에틸렌 |
유출 용량 | 1 갤런 |
하위 카테고리 | 선반 및 칸막이 |
폭 | 39 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 주요 요소에는 화학적 호환성, 치수, 적재 용량, 안전 규정 준수 및 캐비닛 호환성이 포함되어 귀하의 특정 보관 및 안전 요구 사항을 충족시킵니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 높이 | 자재 | 유출 용량 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 40 " | - | 14.75 " | - | 1" | 아연 도금 강판 | - | - | ₩ 2,470,667 | ||
1911 | 28.25 " | - | 28.25 " | - | 1.25 " | 아연 도금 강판 | - | - | ₩ 152,116 | ||
1919 | 20 " | - | 15 " | - | 1" | 아연 도금 강판 | - | - | ₩ 66,283 | ||
CRA-1918 | 28 " | 파란색 | 28 " | - | 1" | - | - | - | ₩ 346,385 | ||
CRA-1901 | 13.75 " | 백 | 14.75 " | - | 1" | 폴리에틸렌 | 0.25 갤런 | - | ₩ 86,346 | ||
CRA-1900 | 13.75 " | 노란색 | 14.75 " | - | 1" | 폴리에틸렌 | 0.25 갤런 | - | ₩ 76,839 | ||
CRA-1913 | 39 " | 노란색 | 14.75 " | - | 1" | 폴리에틸렌 | 1 갤런 | - | ₩ 179,803 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.