EAGLE ADD-CRA 산/부식성 안전 운전실 추가 기능(옵션 선반 포함), 15갤런, 파란색, XNUMX도어 수동 닫기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
추가 선반 | CRA-1914 |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 18 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 고광택, 부식 방지 분말 |
각주 | 황산, 질산 또는 염산과 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다. |
높이 | 22.25 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | Optional |
무게 | 144의 파운드 |
폭 | 43 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 무게 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HP7 | 아연 도금 강판 | 4 갤런 | 파란색 | 1 | 1 | - | 17.5 " | 18 " | ₩ 1,838,217 | ||
CRA-1903 | 강철 | 4 갤런 | 파란색 | 1 | 1 | 74의 파운드 | 17.5 " | 18 " | ₩ 2,416,662 | RFQ
| |
CRA-1924 | 강철 | 12 갤런 | 파란색 | 1 | 1 | 128의 파운드 | 23 " | 18 " | ₩ 2,779,173 | RFQ
| |
추가-CRA14 | 강철 | 15 갤런 | 파란색 | 2 | Optional | 154 파운드 | 43 " | 18 " | ₩ 3,873,316 | RFQ
| |
CRA-1905 | 강철 | 16 갤런 | 파란색 | 1 | 1 | 154 파운드 | 23 " | 18 " | ₩ 3,061,056 | RFQ
| |
CRA-1906 | 강철 | 16 갤런 | 파란색 | 1 | 1 | 152의 파운드 | 23 " | 18 " | ₩ 2,940,196 | RFQ
| |
CRA-P44W | 폴리에틸렌 | 44 갤런 | 백 | 4 | 4 | 178 파운드 | 35 " | 22 " | ₩ 4,870,974 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.