EAGLE 1924X 가연성 안전 캐비닛, 자동 폐쇄, 23 1/4인치 x 18인치 x 35인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 캐비닛 |
클로저 유형 | 자기 결산 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 유형 | 소형 용기 |
도어 개방 폭 | 20 3 / 4 " |
문 유형 | 힌지 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 35 " |
외부 폭 | 23 1 / 4 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 오목한 풀 핸들 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
잠금 유형 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 12 갤런 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | USA |
A. 캐비넷은 바닥면에 전기적으로 접지되어 방전을 제거합니다.
A. 특허받은 조정 가능한 아연 도금 강철 선반은 누수 방지 섬프의 뒷면과 바닥으로 유출물을 유도하여 작업 공간 오염을 방지합니다.
A. 이 캐비닛은 우수한 부식, 마모 및 칩 및 긁힘 저항을 제공하기 위해 고품질 분체 페인트 마감으로 제공됩니다.
모델 | 문 수 | 클로저 유형 | 색상 | 선반 수 | 스토리지 용량 | 집수 용량 | 컨테이너 유형 | 도어 개방 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 2 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,011,590 | |
1901X | 1 | Manual | - | 1 | 2 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,783,232 | |
1903X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 4 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,732,482 | |
1904X | 1 | Manual | 노란색 | 1 | 4 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,431,465 | |
1905X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 16 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,338,805 | |
1906X | 1 | Manual | 노란색 | 1 | 16 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,055,655 | |
1923X | 1 | Manual | 노란색 | 3 | 24 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,358,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.