항목 | 인양 드럼 |
클로저 유형 | 나사 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 19.375 " |
부하 용량 | 125의 파운드 |
자재 | HDPE |
외부 Dia. | 20.375 " |
전체 높이 | 20.75 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 액체 | 1H2 / X57 / 초 |
UN 등급 솔리드 | 1H2 / X57 / 초 |
UPC | 048441603022 |
음량 | 20 갤런 |
볼륨 용량 | 20 갤런 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 55.25 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.