EAGLE 1206BEIGE 담배 콘센트 베이지 HDPE 1.25갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 담배 콘센트 |
기본 Dia. | 15.25 " |
생산 능력 | 1.25 갤런 |
색상 | 베이지색 |
깊이 | 15.25 " |
마감재 | 용융 아연 도금 / Uni-Koat (TM) 분말 코팅 |
높이 | 37.75 " |
자재 | HDPE |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
오프닝 수 | 2 |
오프닝 크기 | 1.25 " |
셰이프 | 일주 |
내구력 | 중간 의무 |
탑 디자인 | 레인 디플렉터 돔 |
UPC | 048441001613 |
폭 | 15.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 기본 Dia. | 생산 능력 | 오프닝 수 | 오프닝 크기 | 탑 디자인 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208BLACK | HDPE | 17.25 " | 4 갤런 | 2 | 1.25 " | 레인 디플렉터 돔 | 17.25 " | 검정 | ₩ 180,472 | ||
1208 브라운 | HDPE | 17.25 " | 4 갤런 | 2 | 1.25 " | 레인 디플렉터 돔 | 17.25 " | 갈색 | ₩ 180,472 | ||
1206 브라운 | HDPE | 15.25 " | 1.25 갤런 | 2 | 1.25 " | 레인 디플렉터 돔 | 15.25 " | 갈색 | ₩ 164,741 | ||
1200-베이 | 스테인리스 강 | 12 " | 5 갤런 | 1 | 1.5 " | 엽니다 | 12 " | 베이지색 | ₩ 242,847 | ||
1200 | 아연 도금 강판 | 12 " | 5 갤런 | 1 | 1.5 " | 엽니다 | 12 " | 노란색 | ₩ 242,847 | ||
그레이 | HDPE | 17.25 " | 4 갤런 | 2 | 1.25 " | 레인 디플렉터 돔 | 17.25 " | 회색 | ₩ 180,472 | ||
1208 베이지 | HDPE | 17.25 " | 4 갤런 | 2 | 1.25 " | 레인 디플렉터 돔 | 17.25 " | 베이지색 | ₩ 180,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.