항목 | 케이블 설치 비트 |
비트 직경 | 3 / 4 " |
최첨단 | 오거 포인트 |
지름 | 3 / 4 " |
길이 | 72 " |
전체 길이 | 72 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207906000 |
모델 | 비트 직경 | 지름 | 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | ₩ 57,540 | |
EA37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | ₩ 59,395 | |
EA37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | ₩ 61,232 | |
EA37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | ₩ 63,647 | |
EA37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | ₩ 68,722 | RFQ
|
EA75018 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 18 " | 18 " | 1 / 4 " | ₩ 74,322 | |
EA75024 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 24 " | 24 " | 1 / 4 " | ₩ 80,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.