그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트 커버 |
폐쇄 | 후크 앤 루프 |
색상 | 연한 초록색 |
자재 | 코팅 나일론 |
전체 높이 | 74 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVC-54-1836 | 백 | 54 " | 36 " | 18 " | ₩ 593,337 | |
CVC-63-1836 | 백 | 63 " | 36 " | 18 " | ₩ 603,172 | |
CVC-54-1848 | 백 | 54 " | 48 " | 18 " | ₩ 627,182 | |
CVC-63-1848 | 백 | 63 " | 48 " | 18 " | ₩ 652,470 | |
CVC-54-1860 | 백 | 54 " | 60 " | 18 " | ₩ 667,712 | |
CVC-63-1860 | 백 | 63 " | 60 " | 18 " | ₩ 713,160 | |
CVC-54-2148 | 백 | 54 " | 48 " | 21 " | ₩ 622,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.