그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 코드 주식 |
색상 | 검정 |
지름 | 5.7mm |
경도 | 75 |
길이 | 100ft. |
자재 | 바이 턴 |
에 저항 | 대부분의 화학물질/고온 |
온도 범위 | 0 ~ + 390F |
인장 강도 | 1600의 PSI |
관용 | +/-. 25mm RMA 고정밀 |
타입 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.96 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 3916903000 |
원산지 | US |
모델 | 온도 범위 | 색상 | 지름 | 인장 강도 | 관용 | 타입 | 경도 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSBUNA-3 / 32-10 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 3 / 32 " | 1450의 PSI | +/-. 014 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 10ft. | ₩ 20,247 | |
SCSBUNA-3 / 32-25 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 3 / 32 " | 1450의 PSI | +/-. 014 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 25ft. | ₩ 46,112 | |
SCSBUNA-3 / 32-100 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 3 / 32 " | 1450의 PSI | +/-. 014 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 100ft. | ₩ 171,430 | |
SCSBUNA-1 / 8-10 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 1 / 8 " | 1450의 PSI | +/-. 016 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 10ft. | ₩ 25,812 | |
SCSBUNA-1 / 8-25 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 1 / 8 " | 1450의 PSI | +/-. 016 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 25ft. | ₩ 49,227 | |
SCSBUNA-1 / 8-50 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 1 / 8 " | 1450의 PSI | +/-. 016 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 50ft. | ₩ 116,620 | |
SCSBUNA-1 / 8-100 | -40도 ~ 250도 | 검정 | 1 / 8 " | 1450의 PSI | +/-. 016 "RMA 고정밀 | 사각형. | 70 | 100ft. | ₩ 182,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.