E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P 스폰지 시트 Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 30-50 (쇼어 00) |
연장 | 150 비율 |
마감재 | 질감 |
길이 | 72 " |
자재 | 네오프렌 -EPDM-SBR |
최대 온도 | + 225F |
최소 온도 평가 | -70F |
인장 강도 | 50 PSI |
두께 | 3 / 4 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3921904010 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 백업 유형 | 연장 | 폭 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES1 / 16-F25-P | 1 / 16 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 64,400 | |
CCNES1 / 8F25-25P | 1 / 8 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 76,895 | |
CCNES-3 / 16-F25-P | 3 / 16 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 98,437 | |
CCNES-1 / 4-F25-P | 1 / 4 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 114,870 | |
CCNES-3 / 8-F25-P | 3 / 8 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 186,725 | |
CCNES-1 / 2-F25P | 1 / 2 " | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 232,540 | |
CCNES-1-F25P | 1" | 평원 | 150 비율 | 42 " | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | -70F | ₩ 557,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.