그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 롤 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 40-60 (쇼어 00) |
연장 | 130% |
마감재 | 질감 |
길이 | 25ft. |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | + 200F |
최소 온도 평가 | -70F |
인장 강도 | 70 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 4008115000 |
원산지 | US |
모델 | 경도 | 연장 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCN25-1 / 4-25 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 60 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ₩ 1,712,515 | |
CCN25-3 / 8-25 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 60 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ₩ 2,351,597 | |
CCN25-1 / 2-25 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 60 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ₩ 2,960,877 | |
CCN25-1-25 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 60 PSI | 1" | 42 " | ₩ 4,909,905 | |
CCN59-3 / 16 25 | 40-60 (쇼어 00) | 130% | 70 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ₩ 1,772,295 | |
CCN59-1 25 | 40-60 (쇼어 00) | 130% | 70 PSI | 1" | 42 " | ₩ 5,127,062 | |
CCN593 / 8X1X25 | 40-60 (쇼어 00) | 130% | 70 PSI | 3 / 8 " | 1" | ₩ 113,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.