그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 스트리핑 |
백업 유형 | PSA 테이프 |
색상 | 검정 |
경도 | 30-50 (쇼어 00) |
연장 | 160% |
마감재 | 질감 |
길이 | 50ft. |
자재 | EPDM |
최대 온도 | + 275F |
최소 온도 평가 | -90F |
인장 강도 | 60 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.96 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 4008115000 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CCE251 / 8X3 / 850T | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 43,837 | |
CCE25316X3850T | 3 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 56,000 | |
CCE251 / 4X3 / 850T | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 65,345 | |
CCE251 / 8X1 / 250T | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 59,605 | |
CCE25316X1250T | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 70,297 | |
CCE251 / 4X1 / 250T | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 89,827 | |
CCE251 / 8X3 / 450T | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 87,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.