플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-B 1/4인치 Sbr 2 플라이 24 x 12 | AF2WPV 6YHH8

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-B 1/4인치 Sbr 2 플라이 24 x 12

재고 있음 있음
항목: AF2WPV 모델: 7700-1/4SBR2-B교차 참조: 6YHH8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 46,672 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 시트
백업 유형평원
색상검정
경도60
연장450
마감재 부드럽게
길이12 "
자재SBR
최대 온도+ 180F
최소 온도 평가-20 화씨
인장 강도600 PSI
두께1 / 4 "
타입2 겹 천 삽입
24 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.71
선박 높이 (cm)0.15
선박 길이 (cm)60.96
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드4008210000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델연장길이자재인장 강도두께타입가격
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16인치 네오프렌 1겹 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "네오프렌1500 PSI1 / 16 "1 겹 천 삽입12 "₩ 18,305
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16인치 네오프렌 1겹 12 x 24인치 | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "네오프렌1500 PSI1 / 16 "1 겹 천 삽입24 "₩ 22,435
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16인치 네오프렌 1겹 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "네오프렌1500 PSI1 / 16 "1 겹 천 삽입36 "₩ 45,465
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16인치 네오프렌 1겹 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "네오프렌1500 PSI1 / 16 "1 겹 천 삽입36 "₩ 164,920
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16인치 네오프렌 1겹 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "네오프렌1500 PSI1 / 16 "1 겹 천 삽입36 "₩ 379,802
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8인치 네오프렌 2겹12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "네오프렌1500 PSI1 / 8 "2 겹 천 삽입12 "₩ 23,432
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8인치 네오프렌 2겹 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "네오프렌1500 PSI1 / 8 "2 겹 천 삽입24 "₩ 38,867

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-B 1/4인치 Sbr 2 플라이 24 x 12
₩ 46,672 /단위