E JAMES & CO 6060-1/4-10 고무 네오프렌 1/4인치 Th 36인치 x 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 250% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | 170 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 상용 등급 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 26.37 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 두께 | 색상 | 경도 | 타입 | 연장 | 길이 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16 | 1 / 16 " | 검정 | 30 | 높은 등급 | 450% | 100ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 3,347,785 | |
365HG-1 / 16 | 1 / 16 " | 검정 | 70 | 높은 등급 | 200% | 100ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 2,155,475 | |
380-1/4 | 1 / 4 " | 백 | 50 | FDA 등급 | 500% | 24ft. | 220 F | -30 화씨 | ₩ 4,876,742 | |
380-1/8 | 1 / 8 " | 백 | 50 | FDA 등급 | 500% | 51ft. | 220 F | -30 화씨 | ₩ 5,165,650 | |
6030-1/16 | 1 / 16 " | 검정 | 30 | 상용 등급 | 350% | 100ft. | 170 F | -20 화씨 | ₩ 3,176,757 | |
6030-1/4 | 1 / 4 " | 검정 | 30 | 상용 등급 | 350% | 40ft. | 170 F | -20 화씨 | ₩ 4,450,162 | |
6030-1/8 | 1 / 8 " | 검정 | 30 | 상용 등급 | 350% | 50ft. | 170 F | -20 화씨 | ₩ 2,551,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.