항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 200% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 150ft. |
자재 | 비닐 고무 |
최대 온도 | 160 F |
최소 온도 평가 | +20 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 범용 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 79.68 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최소 온도 평가 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/4 | 50ft. | +20 화씨 | 1 / 4 " | ₩ 3,070,672 | |
360-1/8 | 75ft. | +20 화씨 | 1 / 8 " | ₩ 2,491,702 | |
360-3/16 | 60ft. | +20 화씨 | 3 / 16 " | ₩ 3,581,602 | |
360-1/16-25 | 25ft. | 20도 F | 1 / 16 " | ₩ 384,300 | |
360-1/4-10 | 10ft. | +20 화씨 | 1 / 4 " | ₩ 774,007 | |
360-1/8-15 | 15ft. | +20 화씨 | 1 / 8 " | ₩ 498,347 | |
360-3/16-10 | 10ft. | +20 화씨 | 3 / 16 " | ₩ 579,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.