플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 350-1/16X 고무 Viton(r) 1/16인치 T 2 x 36인치 | AB2NEW 1MXZ6

E JAMES & CO 350-1/16X 고무 Viton(r) 1/16인치 T 2 x 36인치

재고 있음 있음
항목: AB2NEW 모델: 350-1/16X크로스 참조: 1MXZ6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 76,510 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 스트립
백업 유형평원
색상검정
경도70
연장200%
마감재 부드럽게
길이36 "
자재Viton (R) 고무
최대 온도400 F
최소 온도 평가-20 화씨
인장 강도800 PSI
두께1 / 16 "
타입범용 등급
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)0.25
선박 길이 (cm)91.44
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3920992000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델두께가격
E JAMES & CO 350-1/32X 고무 Viton(r) 1/32인치 T 2 x 36인치 | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"₩ 51,817
E JAMES & CO 350-3/32X 고무 Viton(r) 3/32인치 T 2 x 36인치 | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"₩ 116,357
E JAMES & CO 350-1/8X 고무 Viton(r) 1/8인치 T 2 x 36인치 | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"₩ 143,990
E JAMES & CO 350-3/16X 고무 Viton(r) 3/16인치 T 2 x 36인치 | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"₩ 208,687
E JAMES & CO 350-1/4X 고무 Viton(r) 1/4인치 T 2 x 36인치 | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"₩ 276,272
E JAMES & CO 350-1/2X 고무 Viton(r) 1/2인치 T 2 x 36인치 | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"₩ 528,325
E JAMES & CO 350-1/32Y 고무 Viton(r) 1/32인치 T 4 x 36인치 | AB2NJW 1MYA4 350-1 / 32 년1 / 32 "4"₩ 103,057

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 350-1/16X 고무 Viton(r) 1/16인치 T 2 x 36인치
₩ 76,510 /단위